Bæresele, violet 1000 kg 2 m

Art.-nr.: 086240 2
(DKK 36,47 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
506 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Omfangslængde 4 m
Nyttelængde 2 m
Slingbredde 46 mm
Belastning enkelt direkte WLL 1.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 1.000 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 2.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 1.400 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 1.020 kg
Produkttype Rundslynge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086240 2
EAN/GTIN 4049924500117
Producentnummer TE010020

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).