LED-lommelygte med batterier SILVER

Art.-nr.: 081437 SILVER
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.566 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Lommelygtefunktion: Fokus

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
Lommelygtefunktion Fokus
ATEX-zone Ingen
Farve, hus SILVER
Lysnet 250 lm
Lysnet, trin 2 100 lm
Brændetid 4 h
Lysvarighed, trin 2 12 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende batterier 3
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 143 mm
Hoved-⌀ 27 mm
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081437 SILVER
EAN/GTIN 4062406087388

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.
  • Rullesikring.
  • Trykknap overtrukket med gummi.

Med lampehoved, der kan fokuseres.
i diverse farver.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele