Batteridrevet LED-fladelampe 18 W

Art.-nr.: 081266 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse VEGA 1500 C+R
Lysnet 2.500 lm
Lysnet, trin 2 750 lm
Brændetid 3 h
Energiforsyning Akkudrevet
CRI-værdi 80
Farvetemperatur 6.500 K
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Batterispænding 11,1 V
Samlet længde 288 mm
Totalbredde 103 mm
Samlet højde 280 mm
Vægt 1.600 g
Produkttype Fladelampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081266 18
EAN/GTIN 5708997354513
Producentnummer 03.5451

Betegnelse

Udførelse:

Blændfri udgave uden skygge med stor lysspredning.
Med 2 lystrin og op til 3 timers brændetid. Ståfod af stål, pulverlakeret.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Passer til:

Trefodsstativ nr. 081252 str. 1,35-3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør