Kabeltromle stålkerne 50B

Art.-nr.: 081106 50B
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Nominel effekt, rullet ud 3500 (16A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel Polyurethan
Materiale, hus Stål
Kabellængde 50 m
Antal stikkontakter 4
Diagnosesystem tilgængeligt ja
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081106 50B
EAN/GTIN 4007123638888
Producentnummer 9191500200

Betegnelse

Udførelse:

Kabeltromlerne er i overensstemmelse med forskrifterne i DGUV I 203-006 (tidligere BGI 608).
Robust kabeltromle med tromlehus af stålplade, beskyttet på for og bagside.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.