Akku-bore-/skruemaskine uden batteri og lader 711SET

Art.-nr.: 070200 711SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V
Producentbetegnelse ASCM 18 QMSET
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 6 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, blød 46 Nm
Maks. moment, hård 90 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 400 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 800 min-1
Maks. omdrejningstal 3. gear 1.950 min-1
Maks. omdrejningstal 4. gear 3.850 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 25 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 50 mm
Vægt 2 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Heavy Duty
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 4-trins gearkasse. 18V
USP2 Velegnet til træ og stål, hurtig borepatron med spændeområde på 1,5-13, uden batteri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070200 711SET
EAN/GTIN 2050002046481

Betegnelse

Udførelse:

2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine
  • Til præcise bore- og skrueresultater.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruning, højre-/venstreløb.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
  • Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.

Fordel:

Patenteret 4-trins-gearkasse.

Leveringsomfang:

Uden akku og lader.
Omfattende Profi-snittapsæt ideelt til metalbearbejdning.
  • QuickIN bitholder (1/4 tomme).
  • QuickIN spiraltapadapter med 2 spændetænger.
  • QuickIN top-adapter.
  • Vinkelhoved.
  • Lader og 2 x akku.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073851 - 073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven