Ledningsfri slagnøgle GDR 12V-105, med 2 x 2,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: 06019A6977
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019A6977
EAN/GTIN 3165140727440
Producentnummer 06019A6977
L-nummer L00590 99

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagnøgle GDR 12V-105, GDR 12V-105 Professional er den mest kompakte ledningsfri slagnøgle i 12-volt klassen fra Bosch
  • Det kompakte design muliggør ubesværet arbejde uden afbrydelser i vanskeligt tilgængelige områder og over hovedet
  • Desuden har motoren et kraftigt moment på 105 Nm, hvilket gør elværktøj velegnet til de mest almindelige anvendelser med ledningsfri slagnøgler
  • Enheden giver hurtige arbejdsresultater ved høje hastigheder på op til 2,600 o/min
  • Denne elværktøj er designet til at fungere med M 4 til M 12 diameter bolte
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 12-V-batterier og -ladere
  • GDR 12V-105 PROFESSIONEL har også en litiumbatteri

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Moment, maks.: 105 Nm
  • Spindelhastighed (1. trin): 0-2600 min-1
  • Spindelhastighed: 0-2600 rpm
  • Hastighed: 0-3100 bpm
  • Skrue Ø: M 4 - M 12
  • Værktøjsholder: 1/4'' sekskant Uni

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 102
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah
  • Snaplader GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX-indsats til tilbehør
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør