Easyfix vippeboks M

Art.-nr.: 955807 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Volumen 0,72 l
Højde 114 mm
Bredde 185 mm
Dybde 130 mm
Produkttype Boks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955807 M
EAN/GTIN 4067263183754

Betegnelse

Udførelse:

Vippeboks af plast med 2 antracit-farvede skillevægge, som kan tilsluttes til yderligere underopdeling af boksen. Skuffen kan opdeles i 2 eller 3 rum. Transparent, aftagelig skuffe med skrivefelter, der kan gives en påskrift. Skuffen er sikret med et greb og låst, når den er lukket. Tippekasser kan stables uden at skride. 2 skruehuller på bagsiden giver mulighed for vægmontering (monteringsmaterialer medfølger ikke).

Passer til:

Hulvægge med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Leveringsomfang:

Indeholder 2 Easyfix bundplader til fastgørelse på hulplader.