• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Sidebeklædning med hulvæg

Art.-nr.: 927165
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
120 styk på lager
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Sidebeklædning til foddel af bukket stålplade, med □ 9×9 mm huller i trin på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere samt hulvægstilbehør.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Må ikke anbringes på løftegrebets side på filebænke med mobil enhed.