HM-radiusfræsere 3 mm

Art.-nr.: GG7154 3
Sæt pris 5 styk (DKK 118,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 8 mm
Radius R 1,5 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,011 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 0,013 mm
Farvering uden
Indhold 5
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG7154 3
EAN/GTIN 4062406336967

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 207154.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven