LOGIQ4FEED high-performance-fræser 20/3

Art.-nr.: 221104 20/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
⌀ D3 12,6 mm
Samlet længde Li alt 25 mm
Holdegevind M M10
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 32,6 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 39 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,8 mm
Rampingvinkel αmaks 2,7 grader
Rampinglængde L for αmaks 19,08 mm
passende vendeskærsplatter XNMU040310..
Producentbetegnelse FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Produkttype Kopifræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221104 20/3
EAN/GTIN 7291075393309
Producentnummer 3336689

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele