{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 49 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,9 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 159,9 mm | |
passende vendeskærsplatter | TP..1003.. | |
Producentbetegnelse | HM390 ETP D25-3-C25-10 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226480 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075313901 | |
Producentnummer | 3106414 |