TANGFGRIP skærholdere 2 mm

Art.-nr.: 273612 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGFGRIP
Stikbredde W 2 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
Skaftudførelse Skærholder
Til maks. emne-⌀ 65 mm
aksial stikning mulig nej
Længde på udhæng 32,5 mm
Producentbetegnelse TGAQ D65-2-4Z-ECD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273612 2
EAN/GTIN 7291075466164
Producentnummer 3387742

Betegnelse

Passer til:

JETCROWN hurtigklemmekrone nr. 279950.

Passer til:

JET-CROWN

Leveringsbetingelse:

CUTDIA (mm): 65

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279955 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle