{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TANGFGRIP | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | ja | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Skaftudførelse | Skærholder | |
Til maks. emne-⌀ | 52 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Længde på udhæng | 26 mm | |
Producentbetegnelse | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273611 2 | |
EAN/GTIN | 7291075404043 | |
Producentnummer | 3367506 |