{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HELIL 1616-3T12 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273767 16/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031928 | |
Producentnummer | 2500560 |