ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICM k7 6 mm

Art.-nr.: 231750 6
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 154

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 6 mm
Type IC908
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 154 grader
til basiselement størrelse 6
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/o
Tilspænding f i Inconel® 0,06 mm/o
Iscar-artikelbetegnelse ICM 060 IC908
Antal skift/skær 2
Belægning TiAlN
Geometri ICM
Producentbetegnelse ICM 060 IC908
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231750 6
EAN/GTIN 7291075245820
Producentnummer 5566709

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
155
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG (G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skæreforsats til præcis positionering og stabil opspænding. Vinklede radiale anslagsflader for en betydelig forøgelse af klemmekraften på grund af de skærekræfter, der virker under bearbejdningen. Til produktiv borebearbejdning med høje tilspændingshastigheder.
ICM
Hovedanvendelsesområde ISO M, ISO S (især Inconel og titanium) samt ISO N. Skærekant med negativ affasning og specialafrunding – især til rustfri bearbejdning.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D. Lav kun pilotboringer med skæreforsatser af samme type – især ved forsatserne FCP og QCP-2M. Følg anvendelsesanvisningerne for grundelementet. Skærtolerance for forsatserne: k7 (positiv tolerance for skærdiameter).
Betegnelseskonvention: [type] [⌀ DC]-[tilføjelse] [skæremateriale]
Eksempler:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven