Vendeplatter til NC-forbor 10

Art.-nr.: 231521 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    259,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    216,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.147 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 10
Type HB225
Skæremateriale HM
ISO-kode SOGT 080208
Antal skift/skær 4
Belægning AlCrN
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231521 10
EAN/GTIN 4062406565510

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til NC-forboring og affasning. Egner sig også til plandrejning ved stående brug på drejemaskinen. Ikke egnet til gravering.

Bemærk:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere