• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Brillepudseklud Hoffmann Group E

Art.-nr.: WM0130 E
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 12 cm
Bredde 18 cm
Materiale 100 % polyester, mikrofiber
Farve orange
Materialegrammatur / vævstæthed 240 g/m2

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer WM0130 E
EAN/GTIN 2050001918963
Producentnummer WM0130 E

Betegnelse

Bemærk:

For erhvervskunder gælder: Vær opmærksom på dine compliance-retningslinjer.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven