testo 206 pH1 - Startsæt

Art.-nr.: 0563 2065
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Temperatur- og fugtmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 2065
EAN/GTIN 4029547002366
Producentnummer 0563 2065
L-nummer L40550 96

Betegnelse

Beskrivelse:

pH-værdi og temperatur er nøgleparametre for at garantere kvalitetssikring af produkter i fødevaresektoren, i kosmetikindustrien, i sanitets- og HVAC-sektoren osv. Med startsættet testo 206-pH1 kan du straks komme i gang med at måle temperatur og pH-værdi i væsker (f.eks. i drikkevand eller vand til opvarmning).
  • Fordele ved pH/temperatur-målesættet på et øjeblik

    • Temperatur- og pH-måleinstrumentet testo 206-pH1 har følgende funktioner:
    • PH-sonden er ideel til målinger i væsker. Temperatursensoren sikrer præcis og hurtig temperaturkompensation og dermed præcis pH-måling
    • PH-sonden er vedligeholdelsesfri, lækagesikker og ufølsom over for snavs takket være gelelektrolytten i sonden
    • PH-sondens dobbeltvægsmembran garanterer hurtig og pålidelig pH-måling
    • Simultan visning af pH-værdi og temperatur på det tydelige display
    • Automatisk genkendelse af slutværdi (auto hold): Målingen fastholdes automatisk, når den er stabil
    • Måleinstrumentet muliggør 1-, 2- eller 3-punktskalibrering – kalibreringsdoseringsflasker til pH 4. 01 og 7 er inkluderet i sættet
    Med det medfølgende tilbehør er du optimalt udstyret til pH-måling:
  • TopSafe beskyttelsesetui: Det tåler opvaskemaskine, er hygiejnisk og beskytter måleinstrumentet mod snavs, vand og stød. Ved sikker opbevaring i beskyttelsesetuiet er pH-måleinstrumentet vandtæt i henhold til beskyttelsesklasse IP 68
  • Opbevaringshætte med gel:Opbevaringshætten, som er fyldt med gelelektrolyt og fastgjort til pH-proben, bruges til at opbevare proben mellem målingerne
  • Kalibreringsdoseringsflasker:Begge pH-kalibreringsopløsninger, pH 4,01 og 7, er DAkkS-certificerede og letter kalibreringen af pH-proben. pH-proben kalibreres i den integrerede doseringsåbning på kalibreringsdoseringsflasken. Dette garanterer økonomisk brug af kalibreringsopløsningen
  • Bælte/vægbeslag: Bruges til opbevaring af måleinstrumentet på væggen eller på et bælte
  • Robust aluminiumskuffert:Dette sikrer sikker transport af alt måleudstyret
  • Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør