Digital skydelære-SET med AOS-system, måleområde 150 mm 3

Art.-nr.: 412633 3
Rabat
2731,13 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 730,10 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 99,46 DKK /stk.
  • 379,94 DKK /stk.
  • 210,83 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.068 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,4
  • Målemetode for måleapparat: Elektromagnetisk induktiv metode
  • Materiale: Specialstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,02 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,4
Kæbelængde 40 mm
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Målemetode for måleapparat Elektromagnetisk induktiv metode
Driftstid 20000 h
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412633 3
EAN/GTIN 4067263132868

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem AOS (Advanced Onsite Sensor) giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.
  • Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.
  • Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.

Leveringsomfang:

3 × skydelærer nr. 412632, str. 150.
Sæt bestående af 3× nr. 412632 str.150.

Specialtilbehør:

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele