Understel 630X400 mm

Art.-nr.: 431010 630X400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Højdeudligning: 25

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeudligning 25 mm
Undersektion, højde 710 mm
Understelsbredde 606 mm
Understelsdybde 400 mm
Højde, undersektion inkl. lejesæt 770 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen 500 kg
Produkttype Undersektion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431010 630X400
EAN/GTIN 4067263211822

Betegnelse

Udførelse:

Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt. Ujævnheder i gulvet kan udlignes med højdestilleskruer.
Understel, profilstål, lakering RAL 7035, lysegrå. Hylde fremstillet af krydslimet bambus.

Bemærk:

Bestil venligst 4 × nr. 086002 str. 850 til vibrationsisolerende opstillingselementer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    til pladestørrelse længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven