Stregmål med flad skyder 200 mm

Art.-nr.: 446150 200
Rabat
271,92 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 225,73 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.569 styk på lager
  • Materiale: Specialstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Produktdetaljer

Teknisk data

Deling/aflæsning 0,1 mm
Fejlgrænse 200 µm
Ridselængde 200 mm
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Ridsekantens bredde 40 mm
Produkttype Stregmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 446150 200
EAN/GTIN 4045197204899

Betegnelse

Udførelse:

Matteret overflade med tydelig graveret skala.