testo 915i Temperatursæt - termometer med temperaturføler

Art.-nr.: 0563 5915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 5915
EAN/GTIN 4029547023958
Producentnummer 0563 5915
L-nummer L40540 447

Betegnelse

Beskrivelse:

Trådløs, alsidig, nem at bruge: Sættet, som omfatter et termometer, en luftsonde, en nedsænknings-/gennemtrængningssonde og en overfladesonde, er ideelt til at udføre temperaturmålinger i en lang række applikationer. Termometeret testo 915i med smartphone-betjening og Bluetooth er en del af den populære Testo Smart Probes-portefølje. Termometeret giver hurtige, pålidelige måleresultater og er særligt alsidigt og nemt at bruge i kombination med proberne, Bluetooth og Smart App

testo 915i temperatur kit: Termometer med temperatursonder og smartphone-betjening

  • Robust, hurtigt reagerende dyk-/penetrationssonde (TC type K, klasse 1), måleområde -50 til +400 °C, anvendelse: Temperaturmåling i væsker, pastaer og halvfaste medier
  • Hurtigt reagerende overfladeprobe (TC type K, klasse 1) med fjedrende termoelementstrimmel, måleområde -50 til +350 °C, anvendelse: Temperaturmåling på plane og ikke-plane overflader, f.eks. også til målinger på rør
  • Robust, hurtigt reagerende lufttemperaturføler (TC type K, klasse 1), måleområde -50 til +400 °C, anvendelse: Måling af omgivelsestemperatur samt temperaturer i kanaler og ved luftudtag
  • Høj målenøjagtighed op til ±1,0 °C takket være systemkalibrering fra fabrikken
  • Til hurtige, trådløse temperaturmålinger
  • Innovativ låsemekanisme på håndtaget til nem, sikker fastgørelse af Testo-målesonder med stik
  • Vielseitig i alle temperaturrelevante anvendelser: Kompatibel med alle Testo og standard type K termoelementsonder
  • testo Smart App: Visning af målinger, klar grafisk præsentation af temperaturkurver, opret dokumentation på stedet og send som en PDF- eller CSV-fil
  • Automatisk Bluetooth-forbindelse til smartphones, tablets eller kompatible Testo-måleinstrumenter
  • Bluetooth med en rækkevidde på op til 100 m
  • Handy, robust hus
  • testo Smart Case: Etui til sikker opbevaring og praktisk transport af termometer og prober
  • Takket være den gennemprøvede kvalitet og lange holdbarhed kan du stole på din Testo Smart Probe under alle forhold