testo 915i - Termometer med fleksibel sonde og smartphone-betjening

Art.-nr.: 0563 4915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 4915
EAN/GTIN 4029547023941
Producentnummer 0563 4915
L-nummer L40540 466

Betegnelse

Beskrivelse:

Trådløs temperaturmåling: Termometeret testo 915i med smartphone-betjening og Bluetooth er en del af den populære Testo Smart Probes-portefølje. Termometeret giver hurtige, pålidelige måleresultater og er alsidigt og nemt at bruge takket være den fleksible probe - hvilket gør det ideelt til at udføre dine temperaturmålinger, f.eks. på målesteder, som stive prober ikke kan få adgang til
  • testo 915i - Termometer med fleksibel probe og smartphone-betjening
  • Fleksibel, hurtigt reagerende temperaturføler (TC type K, klasse 1) med glasfiberbelagt kabel (800 mm langt), måleområde -50 til +400 °C
  • Høj målenøjde op til ±1. 0 °C takket være systemkalibrering fra fabrikken
  • Til hurtige, trådløse temperaturmålinger, f.eks. på svært tilgængelige steder
  • Innovativ låsemekanisme på håndtaget til nem, sikker fastgørelse af Testo-målesonder med stik
  • Fleksibel i alle temperaturrelevante anvendelser: Kompatibel med alle Testo og standard type K termoelementprober
  • testo Smart App: Visning af målinger, klar grafisk præsentation af temperaturkurver, opret dokumentation på stedet og send som en PDF- eller CSV-fil
  • Automatisk Bluetooth-forbindelse til smartphones, tablets eller kompatible Testo-måleinstrumenter
  • Bluetooth med en rækkevidde på op til 100 m
  • Handy, robust hus
  • Takket være dens dokumenterede kvalitet og store holdbarhed kan du stole på din Testo Smart Probe under alle forhold