PVC-klæbebånd 50X33

Art.-nr.: 083793 50X33
(DKK 1,01 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
700 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,11 N/mm
Strækevne 120 %
Trækstyrke 1,67 N/mm
Bemærk blødt at påføre
Anvendelse Tætning; Afdækning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Klæbning
temperaturbestandig op til 40 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Farve orange
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,13 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083793 50X33
EAN/GTIN 4062406242411

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
Glat PVC-beskyttelsesbånd af tætsiddende blød PVC-folie.
Til beskyttelse af glatte underlag som f.eks. træ, aluminium eller glas.
Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 3 uger.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.