VHB™-tape 19X8

Art.-nr.: 083782 19X8
(DKK 39,49 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

USP1 VHB™
USP2 sort
Producentbetegnelse 5962F
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 5,5 N/mm
Strækevne 300 %
Bemærk blødt at påføre; dæmpende; Fugtighedsbestandig
Anvendelse Tætning; Fastgørelse; Maskering; Montering
temperaturbestandig op til 120 °C - 150 °C
Materiale, afdækning Papir
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve grå
Længde 8 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 1,6 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083782 19X8
EAN/GTIN 4054596308619
Producentnummer 7100223836

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet kraftigt klæbebånd i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.
3M™ 5962F er pålidelig over hele linjen. Den giver en optimal tilpasningsevne til de overflader, der skal klæbes. Dette kendetegn gør det muligt at forbinde både tynde og strukturerede overflader helt uden spænding.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.
Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.