Karabinhage i rustfrit stål SLS 60 mm

Art.-nr.: MOUSQ6X60SLS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MOUSQ6X60SLS
EAN/GTIN 3662424027543
Producentnummer MOUSQ6X60SLS
L-nummer L60130 8433

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: 316 rustfrit stål karabinhage: meget høj korrosionsbestandighed
  • Ingen låseskrue
  • Samlet længde: 60 mm
  • Tilladelig nominel belastning: 300 kg

Egenskab:

  • A [mm]: 7
  • C [mm]: 8
  • d [mm]: 6
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 60
  • [g]: 25