Kombinationsnøgle med ratcheskralde størrelse 24 mm L.296 mm

Art.-nr.: 40172424
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40172424
EAN/GTIN 4018754323128
Producentnummer 40172424
L-nummer L60010 7071

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skralderinge åben nøgle med metriske, lige store nøglebredder
  • Ringside fladt design med dobbelt sekskant
  • 72 tænder, arbejdsvinkel 5 grader
  • Mundposition 15 grader
  • Højre/venstre tilspænding ved at dreje nøglen
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE finish
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • d: 45,0 mm
  • Længde [mm): 295 mm
  • Mundens position: 15 °
  • Antal tænder: 72
  • Vægt: 447 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 24 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 24 mm
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 24 mm
  • Bredde mm (b): 47 mm
  • Arbejdsvinkel: 5 °