Ključ z obročem z zaskočnim mehanizmom OPEN RATCH SW 24mm L.295mm

Št. art.: 40172424
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40172424
EAN/GTIN 4018754323128
Številka proizvajalca 40172424
L-število L60010 7071
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kombinirani ključ z metričnimi ključi enakih velikosti.
  • Vgrajena ročica z 72 zobmi omogoča delovni kot le 5°.
  • Zaradi ravne oblike je delo v omejenih prostorih lažje.
  • Preprosto spreminjanje smeri z enostavnim obračanjem ključa.
  • Izrazita okrogla površina STAHLWILLE daje obročnemu ključu nedrseč in prijeten občutek za varno delo tudi z rokami, umazanimi od olja.
Lastnosti:
  • metrična, enaka Zev ključa
  • Ploščato oblikovanje
  • Prstan z dvojnim šestkotnikom
  • Položaj čeljusti 15°
  • Vgrajena ročica z 72 zobmi, delovni kot 5°
  • Spreminjanje smeri z obračanjem ključa
  • Okrepljena povezava med čeljustjo in gredjo
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • prijeten, nedrseč občutek zaradi okroglega zaključka STAHLWILLE
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 45,0 mm
  • Dolžina mm (L): 295 mm
  • Položaj čeljusti: 15°
  • Število zob: 72
  • Masa: 447 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 24 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 24 mm
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 24 mm
  • Širina mm (b): 47 mm
  • Delovni kot: 5°