Kabelsaks greb indsprøjtet med kunststof indsprøjtet med kunststof 165 mm

Art.-nr.: 95 05 165
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 95 05 165
EAN/GTIN 4003773019596
Producentnummer 95 05 165
L-nummer L70010 405

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ikke egnet til ståltråd og hårdtrukne kobberledere
  • hærdede skærekanter med præcisionsslibning
  • ingen knusning, lille deformation af kablet
  • Klemmebeskyttelse forhindrer knusningsskader
  • justerbar skrueforbindelse
  • til klipning af kabler Ø 10 mm / 24 mm²
  • Med åbningsfjeder og pal
  • Skærekanter i rustfrit stål
  • hærdet og tempereret i olie

Egenskab:

  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 24mm²
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 10mm
  • AWG: 4
  • omstøbt med plast
  • poleret