Sikkerhedskniv SECUMAX SNITTY med INDUSTRIBLAD 37020, 1 stk.

Art.-nr.: 43037.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43037.02
EAN/GTIN 4002632803710
Producentnummer 43037.02
L-nummer L60170 941

Betegnelse

Beskrivelse:

En rund ting. Til papir og film.
En papir- og foliekniv, der holder tingene ryddelige? Det er, hvad du kan opleve hos SECUMAX SNITTY. Det integrerede tilholderbeslag fører det tynde materiale så pålideligt mod klingen, at det ikke kan sidde fast. Som med den tilsvarende opbyggede SECUMAX COUPPY skærer bladet papir og film i en optimal vinkel på 45 grader - og glider derfor særligt let gennem det.
    Grundmateriale:
    Kunststof
    Praktisk hjælper
    SECUMAX SNITTY er lille, let og praktisk. Dens runde greb hviler på en glidende fod, der er skrå foran. Det gør det nemmere for dig at få adgang til de enkelte papir- og filmlag.

    Du skal blot udskifte knivholderen sikkert

    , som er integreret i greb. Alt du skal gøre er at trække den ud for at skifte blad - og den gamle klinge er klar. Dens ru overflade gør håndteringen lettere.

    Venstre og højre

    SECUMAX SNITTY passer i hver hånd. Også i din. Fordi den afrundede plast greb ikke skelner venstre eller højre. Test det selv!

    4-vejs brugbar klinge

    din sikkerhedskniv er udstyret med en 0.2 mm tynd klinge af høj kvalitet. Du kan dreje og dreje dem flere gange - firedoble deres driftstid. Det betaler sig for dig.
    Vigtigste skærende materialer:
    Wrap, stræk, krympefilm Film og papirspind

    pap: 1-lags
    lamineret folie

Egenskab:

  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: Maximum safety (SECUMAX)
  • Safety technology II: Concealed blade
  • Ergonomics: Ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 1, 9 mm
  • Main cutting materials: Wrapping, stretch and shrink foil, Layers of foil or paper, Coated film, Laminated film
  • Abrasion properties: Normal abrasion
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: no
  • Base material: Plastic
  • soft grip: no
  • Metal detectable: no
  • Montierte Klinge: 37020.50
  • Optional blade: 37030.50, 37010.50, 36013.39, 13615.35, 13730.60, 83715.31, 83730.31
  • Mounted blade blade shape (knife): Rectangular blade
  • Mounted blade cutting edges (knife): 4-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): no
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: yes