Excentrisk slibemaskine FÅR 75-150, med L-BOXX

Art.-nr.: 0601257101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Excentersliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601257101
EAN/GTIN 3165140835084
Producentnummer 0601257101
L-nummer L00590 1133

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GET 75-150 excentrisk sliber
  • GET 75-150 Professional er Bosch's excentriske slibemaskine med direkte drev og fremragende styring og håndtering af værktøj
  • Den er udstyret med en perfekt formet ergonomisk håndledsstøtte og et håndtag med kun 18 cm grip-omkreds for optimal værktøjskontrol
  • Takket være slibepladen med flere huller kan alle slibeark uden problemer anvendes, uanset hulnettet, og støvudvindingen er betydeligt stærkere
  • Enheden er udstyret med en ekstremt kraftig 750 W motor med pladerotation i direkte drevtilstand, der giver op til 45 % mere effekt
  • Denne kabelforbundne slibemaskine er beregnet til almindelig slibning, mellemliggende slibning, fjernelse af maling, efterbehandling og polering af overflader
  • Den kan bruges i træ, finer, maling, spartelmasse, mineraler og akryl
  • Den er kompatibel med Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet
  • GET 75-150 har også en konstant omdrejningstal, direkte kørsel, kantbeskyttelse, en 150 mm Burrelås-slibeplade til fastgørelse af knive og hastighedsforvalg
  • L-BOXX 238; slibeskive ; 1x slibeark M480, bedst til træ og maling, 80; 1x slibeark M480, bedst til træ og maling, 120; 1 x slibeark M480, bedst til træ og maling, 180 , 150 mm beskyttelsesring , 150 mm udblæsningsrør , ekstra håndtag inkl

Egenskab:

  • Ekcentricitet: 2,25 mm
  • Vægt: 2,6 kg
  • Hastighed uden belastning: 3300 - 7300 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 750 W
  • Abrasivt redskab: Burrelåslukning
  • Slibskivehastighed: 290 - 640 min-1
  • Slibskive Ø: 150 mm
  • Vibrationsdiameter: 4,5 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 6. 5 m/s²
  • Vibrationshastighed: 6600 - 14600 min-1
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [slibning af massivt træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 243 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 141 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 417 mm

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238
  • Slibskive (150 mm)
  • 1 x Slibeplade M480, bedst til træ og maling, 80 (fås separat i en pakke med 5 stk.: 2 608 621 162)
  • 1 x Slibeplade M480, bedst til træ og maling, 120 (fås separat i en pakke med 5 stk: 2 608 621 164)
  • 1 x Slibeplade M480, bedst til træ og maling, 180 (fås separat i en pakke med 5 stk.: 2 608 621 166)
  • Skærmring til 150 mm
  • Tilbehør til håndtag inkl. skrue
  • udblæsningsrør til 150 mm
  • indvendig sekskantnøgle