{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Metabox | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | W 18 L 9-125 Quick | |
Antal medfølgende akkuer | 3 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Vægt inklusive akku | 2,3 kg | |
Vægt uden batteri | 1,6 kg | |
Vægt | 2,3 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 5 m/s2 | |
Overbelastningssikring | ja | |
Dødemandskontakt | nej | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Vinkelslibere |
Artikelnummer | 077127 WL9-125 | |
EAN/GTIN | 4061792225633 | |
Producentnummer | 602249960 |