{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Metabox | |
Producentbetegnelse | SBE 780-2 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 780 W | |
Maks. moment | 13 Nm; 32 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 680 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.900 min-1 | |
Tomgangsomdrejningstal | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Maks. slagtal | 58.900 min-1 | |
Borepatron-spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 8 mm; 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 25 mm; 40 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 18 mm | |
Vægt | 2,6 kg | |
Kabellængde | 4 m | |
Produkttype | Slagboremaskine |
Artikelnummer | 075710 SBE780-2 | |
EAN/GTIN | 4007430313454 | |
Producentnummer | 600781500 |