Batteridrevet boremaskine GSR 18V-45, 2 genopladelige batterier GBA 18V 3.0Ah, oplader og L-BOXX

Art.-nr.: 06019K3204
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019K3204
EAN/GTIN 4059952635675
Producentnummer 06019K3204
L-nummer 070243 GSR18V45

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet boremaskine GSR 18V-45, GSR 18V-45 Professional med sin børsteløse motor med længere levetid og længere driftstid pr
  • opladning leverer fremragende ydeevne med et maksimalt drejningsmoment på 45 Nm og sikrer hurtig fremgang i arbejdet med en hastighed på 1.900 min-¹
  • Boremaskinen har en robust 13 mm metalpatron og en fremragende drejningsmomentoverførsel til alle almindelige anvendelser
  • Den har en fremragende håndtering takket være den korte hovedlængde på 159 mm og en bælteclips, der gør det nemt at bære den
  • GSR 18V-45 Professional er ideel til små til mellemstore skruer med en maksimal borediameter på 8 mm, en maksimal borediameter i træ på op til 35 mm og en maksimal borediameter i stål på op til 10 mm
  • Skruetrækkeren er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 3

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 35 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max.): 21/45/- Nm
  • Momentindstillinger: 20+1
  • Vægt ekskl. Batteri: 0,9 kg
  • Indriftshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 8 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Unstabilitet K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets mål (højde): 203 mm

Leveringsomfang:

  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 3.0Ah
  • Snaplader GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX indsats til værktøj

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør