Batteridrevet borehammer uden batteri KHLTXBL24

Art.-nr.: 075561 KHLTXBL24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V
  • Værktøjsholder, form: SDS Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse KH 18 LTX BL 24
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 1.280 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 30 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 24 mm
Maks. slagtal 4.750 min-1
Slagenergi 2,2 J
Værktøjsholder, form SDS Plus
Vægt uden batteri 2,7 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075561 KHLTXBL24
EAN/GTIN 4061792218291
Producentnummer 601713850

Betegnelse

Udførelse:

Kraftpakke til hammerboring.
Borehammeren har en højtydende slagmekanisme med en præcis pneumatisk slagmekanisme, der genererer stød med maksimal slagenergi med minimalt kontakttryk.
Kombinationshammer med 3 funktioner: Borehammer, boring og mejsling.
  • Metabo VibraTech (MVT): skånsomt arbejde, der ikke gør dig træt selv ved kontinuerlig brug.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.
  • Sikkerhedskobling: mekanisk frakobling af drevet, når boret er blokeret, for et sikkert arbejde.
  • Meget let, kompakt batteri-hammer med børsteløs motor til i alle arbejdsstillinger.
  • Maksimal borydeevne, effektivitet og levetid takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme.
  • Støvfri boring takket være ekstern støvudsugning ESA plus.
  • Elektronisk softstart for præcis forboring.
  • LED-arbejdsbelysning: for optimalt udsyn til borestedet.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader.
Inklusiv ekstra håndtag og boredybdestop.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør