• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Nitrilhandsker, par

Art.-nr.: 094213
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 8,05  DKK
  • fra 12
    Fra 6,70  DKK
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
31.604 styk på lager
  • Handskeegenskab: allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 13G

Betegnelse

Udførelse:

Monteringshandske HOLEX Basic. Særligt let og fleksibel med en holdbar PU-belægning. Egnet til præcist arbejde i tørre omgivelser. God følsomhed og meget fintfølende.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Miljøvenlig, 100 % plastfri emballage. Disse handsker kan kun købes i en komplet forpakningsenhed (VPE) eller flere af dem.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven