Dame-sweatjacke S

Art.-nr.: 091796 S
Rabat
765,85 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 235
  • Vask: 40 °C farvet vask

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Dame
Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 235 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve efterårsgrøn / sort
Produkttype Sweatshirt-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091796 S
EAN/GTIN 7330509880463
Producentnummer 354225334199S

Betegnelse

Udførelse:

Moderne dame-sweatjacke med hætte og lang hals. 100 % polyesterfleece. Med sorte, diskrete reflekselementer foran og på hætten.
  • Bryst- og forlommer med lynlås.
  • Elastisk søm med snøre.
  • Forlænget ryg.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven