Ženska jakna, smeđe zelena / crna, Veličina uniseks: S

Artikl br.: 091796 S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Pregled veličina za žensku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina uniseks Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 235
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Žene
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 235 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja smeđe zelena / crna
Vrsta proizvoda Duks jakna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091796 S
EAN / GTIN 7330509880463
Broj proizvođača 354225334199S
Proizvođač/odgovorna osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Moderna ženska jakna s kapuljačom i malo dužim vratom. 100 % poliesterski flis. S crnim, suptilnim reflektirajućim elementima na prednjoj strani i na kapuljači.
  • Prsni i prednji džepovi s patentnim zatvaračem.
  • Elastični rub s vrpcom na povlačenje.
  • Produljena leđnica.