Ersatzklingen-Set 10-teilig 10

Artikel-Nr.: 842072 10
Setpreis 10 Stück (0,75 € / 1 Stück)
Netto: 6,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.367 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 109,4 mm
Klingenbreite 17,9 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 0
Anzahl Klingen 10
Schliff 2-seitig
Klingen-Facetten 2-fach
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842072 10
EAN / GTIN 4002632911385
Herstellernummer 7960

Beschreibung

Passend für:

Sicherheitsmesser Nr. 842070; 842100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript