HM-Kunstbohrer 22 mm

Artikel-Nr.: 795250 22
Netto: 38,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 22 mm
ganze Länge 90 mm
Schaftmaß 10×30 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795250 22
EAN / GTIN 9002696014126
Herstellernummer 043002200

Beschreibung

Ausführung:

Zweischneidig mit zylindrischem Schaft.
Mit Hartmetalleinsätzen; hohe Standfestigkeit. Zum Bohren in Hartholz, Kunststoffen, beschichteten Platten etc.

Verwendung:

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Norm:

DIN 7483 G

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb