• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-G COBALT 10, 2X133 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932471141
Netto: 14,30 €
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471141
EAN / GTIN 4058546287696
Herstellernummer 4932471141
L-Nummer L00800 2609

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigen Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338
  • Oberfläche poliert
  • Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z.B
  • säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl
  • QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135°-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135°-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich
  • 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
  • Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
  • Verstärker Bohrkern: der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker
  • Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale
  • 3-Flächen-Schaft ab ⌀ 5 mm für besseren Halt im Bohrfutter
  • Farbe: Bronze

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 87
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HSSGC 10.2 x 133 - 1 pc