Spannleisten 3,7 mm

Artikel-Nr.: 380825 3,7
Netto: 422,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge A 250 mm
C 52 mm
B 3,7 mm
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380825 3,7
EAN / GTIN 2050001855213
Herstellernummer 248.40-250X3,7

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus ferromagnetischem Metall.
  • Längsseite mit federnder Leiste, welche beim Einschalten des Magneten das Werkstück zur Auflage drückt (Niederzugeffekt).
  • Lieferung erfolgt paarweise.

Verwendung:

Zum sicheren Spannen nichtmagnetischer Werkstoffe auf Magneten.

Lieferumfang:

Inklusive Werkstückanschlag (außer Gr. 4).