Vrh za označavanje, radijus: 0,5mm

Artikl br.: 358729 0,5
Postavite cijenu 3 Piece (59,01 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

radijus (mm) Postavite cijenu 3 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

L1 53,5 mm
L2 0 mm
Polumjer R1 0,5 mm
prikladno za 358725
Vrsta proizvoda Igle za graviranje i označavanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 358729 0,5
EAN / GTIN 4067263550679
Broj proizvođača 358729 0,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opseg isporuke:

3 × vrh za označavanje.