Alternativartikel:

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf DM/52

Artikel-Nr.: 264839 DM/52
Rabatt
308,21 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart links
System DM
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf DIL
passende Wendeschneidplatte 22
Anstellwinkel 90 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 48 mm
Mittenversatz L3 25 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Unterlegplatte 279820 4
Schraube für Unterlegplatte 259027 2
Pratze, Schraube, O-Ring 279835 4
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264839 DM/52
EAN / GTIN 4251414902893

Beschreibung

Ausführung:

Für Gewindedrehplatten Größe 22.

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen
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
    System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb