KOMET® Feinverstellkopf B301 29,5 mm

Artikel-Nr.: 238301 29,5
Netto: 388,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 29,5
Schaft ABS
Bohrverwendung Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt
Innenkühlung ja
Spindelbereich-⌀ 29,5 mm - 36 mm
Auskraglänge L1 50 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 25
Einsatz 238310 10
Klemmschrauben-Set 249900 SW3
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238301 29,5
EAN / GTIN 4047109005655
Herstellernummer B30 11010

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS® Anbindung B301 und zur Aufnahme der Feindreheinsätze M302.
Der kleinste Zustellschritt beträgt 0,002 mm im ⌀ über Nonius. Zentrale Kühlmittelversorgung bis zur Schneide.

Verwendung:

Zum Ausbohren von ⌀29,5 bis 121 mm.
Verstellung des Feindreheinsatzes im geklemmten Zustand für höchste Arbeitsgenauigkeit.

Hinweis:

Passenden Feindreheinsatz Nr. 238310 (M302) und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    ⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb