Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form E M10

Artikel-Nr.: 139215 M10
Netto: 102,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Beschichtung TiN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform E
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schaft-Vierkant □ 8 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 9,35 mm
Gewinde-⌀ 10 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 5
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 5
Gewindetiefe 25 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139215 M10
EAN / GTIN 4045197509444

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
45
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
45
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
32
Stahl < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Polygongeometrie und Schaft nach DIN 1835-B für Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen im starren Einsatz.
Form E (Anlauf: 1,5 − 2 Gänge) für tiefe Gewinde bei kurzem Auslauf.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.
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
    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb