Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación HSS-E-PM forma E, TiN, M: M10

Número de artículo: 139215 M10
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
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E-PM
Refrigeración interior no
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Apertura de llave cuadrada □ 8 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo E
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 5
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form E
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001005
Clase de tolerancia del asiento h$06
Tamaño del asiento 0100
Longitud vástago LS 54,5 mm
Tipo de rosca M
Rosca D M10
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Diámetro de corte previo 9,1 mm
Longitud de la parte roscada Lc 14 mm
Longitud de corte previo 2,85 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5; 2,5
Diámetro del orificio central 9,35 mm
Recubrimiento TiN
Interfaz Punto de separación 1
Peso 64 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139215 M10
EAN / GTIN 4045197509444
Número del fabricante 139215 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
45
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
32
Stål < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Geometría poligonal especial y mango según DIN 1835-B para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia en el uso rígido.
Forma E (arranque: 1,5 - 2 pasos) para rosca profunda con salida corta.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.