Handschuh-Paar MASTER FIT ESD 7

Artikel-Nr.: 094304 7
Netto: 4,85 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,77 € / Paar
  • ab 12 Paar
    4,81 € / Paar
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14.029 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Touchscreen geeignet
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie MASTER FIT
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 12
Handschuheigenschaft DMF-frei; Touchscreen geeignet
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Verwendung mehrweg
EN 388 4131X
Trägermaterial Lycra® / Polyamid
Beschichtung Nitril / PU
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Farbe blau / schwarz
Handschuhgröße 7
Produktart ESD-Handschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094304 7
EAN / GTIN 4062406745622

Beschreibung

Ausführung:

MASTER FIT Montagehandschuh. Mit innovativer wasserbasierter PU-Nitrilbeschichtung für hohe Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockenen Arbeitsumgebungen. Fein strukturierte Oberfläche auf der Handinnenseite durch aufwändigen Veredelungspozess. Touchscreenfähig, somit können Smartphone und andere Touchscreens bedient werden ohne den Handschuh auszuziehen. Lange Lebensdauer durch sehr hohe Abriebsfestigkeit. DMF-frei und Öko-Tex® zertifiziert.
Schützt vor elektrostatischer Entladung.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420
EN 16350

Hinweis:

Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb