• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Adress-Etiketten-Set, weiß 28X89 mm

Artikel-Nr.: 085565 28X89
Setpreis 2 Stück (0,10 € / 1 Abrisse)
Netto: 21,78 €

Staffelpreise:

  • Setpreis 2  Stück
    25,92 € / Stück
    Setpreis 2 Stück (0,10 € / 1 Abrisse)
  • ab 6 Sets
    21,60 € / Stück
    Setpreis 2 Stück (0,08 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Etikettenlänge 89 mm
Etikettenbreite 28 mm
Anzahl Etiketten pro Rolle 130
Anzahl Rollen 2
Produktart Etikette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085565 28X89
EAN / GTIN 5411313990103
Herstellernummer S0722370

Beschreibung

Passend für:

Dymo − LabelWriter 450.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript