• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019A6977
Netto: 259,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019A6977
EAN / GTIN 3165140727440
Herstellernummer 06019A6977
L-Nummer L00590 99

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Der GDR 12V-105 Professional ist der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch
  • Das kompakte Design ermöglicht müheloses Arbeiten ohne Unterbrechung an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf
  • Außerdem bietet der Motor ein kraftvolles Drehmoment von 105 Nm, dadurch eignet sich das Elektrowerkzeug für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen
  • Für schnellen Arbeitsfortschritt bietet das Gerät hohe Drehzahlen bis 2.600 U/min
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert
  • Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GDR 12V-105 Professional verfügt außerdem über einen Lithium-Ionen-Akku

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Drehmoment, max.: 105 Nm
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-2600 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 0-2600 U/min
  • Schlagzahl: 0-3100 bpm
  • Schrauben-Ø: M 4 - M 12
  • Werkzeugaufnahme: 1/4'' Sechskant Uni

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 102
    • 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör